Motion
PHG T5-390-10

SKF
PHG T5-390-10

T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 390 mm, 10 mm de ancho, 78 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11301340
No. Fabricante PHG T5-390-10
Precio6.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG T5-390-10

T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 390 mm, 10 mm de ancho, 78 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11301340
No. Fabricante PHG T5-390-10
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
Precio6.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    10 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    390 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    T5
  • Material
    Goma de poliuretano
  • Número de Dientes  
    78

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG T5-390-10 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno