Motion
PHG T2.5-330-6

SKF
PHG T2.5-330-6

T2.5, paso de 2.50 mm, longitud del paso de 330 mm, 6 mm de ancho, 132 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11301342
No. Fabricante PHG T2.5-330-6
Precio6.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG T2.5-330-6

T2.5, paso de 2.50 mm, longitud del paso de 330 mm, 6 mm de ancho, 132 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11301342
No. Fabricante PHG T2.5-330-6
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
Precio6.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    6 mm
  • Paso
    2.50 mm
  • Longitud del paso
    330 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    T2.5
  • Material
    Goma de poliuretano
  • Número de Dientes  
    132

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG T2.5-330-6 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos