Motion
PHG T2.5-265-8

SKF
PHG T2.5-265-8

T2.5, paso de 2.50 mm, longitud del paso de 265 mm, 8 mm de ancho, 106 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11301421
No. Fabricante PHG T2.5-265-8
Precio6.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG T2.5-265-8

T2.5, paso de 2.50 mm, longitud del paso de 265 mm, 8 mm de ancho, 106 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11301421
No. Fabricante PHG T2.5-265-8
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
Precio6.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    8 mm
  • Paso
    2.50 mm
  • Longitud del paso
    265 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    T2.5
  • Material
    Goma de poliuretano
  • Número de Dientes  
    106

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG T2.5-265-8 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"