Motion
PHG 305-5M-15

SKF
PHG 305-5M-15

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 305 mm, 15 mm de ancho, 61 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11301427
No. Fabricante PHG 305-5M-15
Precio6.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 305-5M-15

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 305 mm, 15 mm de ancho, 61 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11301427
No. Fabricante PHG 305-5M-15
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
Precio6.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1417 pulg.
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    305 mm
  • Peso
    0.044 lb, 0.02 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite y al calor; perfil de diente urvilínea
  • Sección de la correa
    5M
  • Tipo de correa
    5M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    61
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 305-5M-15 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"