Motion
PHG T10-450-12

SKF
PHG T10-450-12

T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 450 mm, 12 mm de ancho, 45 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11301605
No. Fabricante PHG T10-450-12
Precio6.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG T10-450-12

T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 450 mm, 12 mm de ancho, 45 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11301605
No. Fabricante PHG T10-450-12
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
Precio6.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    12 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    450 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    T10
  • Material
    Goma de poliuretano
  • Número de Dientes  
    45

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG T10-450-12 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"