Motion
PHG T2.5-230-10

SKF
PHG T2.5-230-10

T2.5, paso de 2.50 mm, longitud del paso de 230 mm, 10 mm de ancho, 92 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11301665
No. Fabricante PHG T2.5-230-10
Precio7.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG T2.5-230-10

T2.5, paso de 2.50 mm, longitud del paso de 230 mm, 10 mm de ancho, 92 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11301665
No. Fabricante PHG T2.5-230-10
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
Precio7.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    10 mm
  • Paso
    2.50 mm
  • Longitud del paso
    230 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    T2.5
  • Material
    Goma de poliuretano
  • Número de Dientes  
    92

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG T2.5-230-10 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"