Motion
PHG T5-800-6

SKF
PHG T5-800-6

T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 800 mm, 6 mm de ancho, 160 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11301713
No. Fabricante PHG T5-800-6
Precio7.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG T5-800-6

T5, paso de 5 mm, longitud del paso de 800 mm, 6 mm de ancho, 160 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11301713
No. Fabricante PHG T5-800-6
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
Precio7.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    6 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    800 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    T5
  • Material
    Goma de poliuretano
  • Número de Dientes  
    160

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG T5-800-6 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"