Motion
PHG 576-3M-15

SKF
PHG 576-3M-15

3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 576 mm, 15 mm de ancho, 192 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11301749
No. Fabricante PHG 576-3M-15
Precio7.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 576-3M-15

3M, paso de 3 mm, longitud del paso de 576 mm, 15 mm de ancho, 192 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11301749
No. Fabricante PHG 576-3M-15

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.0945 pulg.
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Paso
    3 mm
  • Longitud del paso
    576 mm
  • Peso
    0.044 lb, 0.02 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite; resistente al calor y al ozono; perfil de diente urvilínea; cordones de fibra de vidrio de baja elasticidad; almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    3M
  • Tipo de correa
    3M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    192
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 576-3M-15 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"