Motion
PHG 230-H-075

SKF
PHG 230-H-075

H, 0.5000 in Pitch, 23.0000 in Pitch Length, 0.7500 in Width, 46 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11302202
No. Fabricante PHG 230-H-075
Precio8.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 230-H-075

H, 0.5000 in Pitch, 23.0000 in Pitch Length, 0.7500 in Width, 46 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11302202
No. Fabricante PHG 230-H-075
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
Precio8.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1693 pulg.
  • En general Ancho  
    0.7500 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    23.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite y al calor;Resistente al ozono;Funcionamiento sincrónico sin deslizamiento;Apto para climas tropicales
  • Sección de la correa
    H
  • Tipo de correa
    H
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    46
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 230-H-075 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron