Motion
PHG T2.5-245-12

SKF
PHG T2.5-245-12

T2.5, paso de 2.50 mm, longitud del paso de 245 mm, 12 mm de ancho, 98 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11302444
No. Fabricante PHG T2.5-245-12
Precio9.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG T2.5-245-12

T2.5, paso de 2.50 mm, longitud del paso de 245 mm, 12 mm de ancho, 98 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11302444
No. Fabricante PHG T2.5-245-12
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
Precio9.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    12 mm
  • Paso
    2.50 mm
  • Longitud del paso
    245 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    T2.5
  • Material
    Goma de poliuretano
  • Número de Dientes  
    98

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG T2.5-245-12 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"