Motion
PHG 427-L-050

SKF
PHG 427-L-050

L, paso de 0.3750 in, paso de 42.7500 in de longitud, ancho de 0.5000 in, dientes de 114 in, material de neopreno
Artículo MI #11302659
No. Fabricante PHG 427-L-050
Precio9.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 427-L-050

L, paso de 0.3750 in, paso de 42.7500 in de longitud, ancho de 0.5000 in, dientes de 114 in, material de neopreno
Artículo MI #11302659
No. Fabricante PHG 427-L-050
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
Precio9.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1417 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud del paso
    42.7500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite;Resistente al calor y al ozono;Funcionamiento sincrónico sin deslizamiento;Reducción del consumo de energía
  • Sección de la correa
    L
  • Tipo de correa
    L
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    114
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 427-L-050 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"