Motion
PHS 35-1A30

SKF
PHS 35-1A30

Rueda dentada de cadena de rodillo - 35 / 3/8 pulg., buje A, 30 dientes, material de acero
Artículo MI #11302782
No. Fabricante PHS 35-1A30
Precio11.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 35-1A30

Rueda dentada de cadena de rodillo - 35 / 3/8 pulg., buje A, 30 dientes, material de acero
Artículo MI #11302782
No. Fabricante PHS 35-1A30
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
Precio11.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.7902 pulg.
  • Peso
    0.39 lb, 0.18 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 35-1A30
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good