Motion
PHG 285-L-075

SKF
PHG 285-L-075

L, paso de 0.3750 in, paso de 28.5000 in de longitud, ancho de 0.7500 in, dientes de 76 in, material de neopreno
Artículo MI #11303251
No. Fabricante PHG 285-L-075
Price$11.06/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 285-L-075

L, paso de 0.3750 in, paso de 28.5000 in de longitud, ancho de 0.7500 in, dientes de 76 in, material de neopreno
Artículo MI #11303251
No. Fabricante PHG 285-L-075
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
Price$11.06/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    0.1417 pulg.
  • Overall Width  
    0.7500 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud del paso
    28.5000 pulg.
  • Peso
    0.088 lb, 0.0399 kg

Details

  • Detalles adicionales
    Aceite; Resistente al calor y al ozono; Apto para climas tropicales; Cordones de tracción de fibra de vidrio de baja elasticidad; Almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    L
  • Tipo de correa
    L
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Number Of Teeth  
    76
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 285-L-075 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs