Motion
PHG 217-L-100

SKF
PHG 217-L-100

L, paso de 0.3750 in, paso de 21.7500 in de longitud, ancho de 1.0000 in, dientes de 58 in, material de neopreno
Artículo MI #11303291
No. Fabricante PHG 217-L-100
Precio11.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 217-L-100

L, paso de 0.3750 in, paso de 21.7500 in de longitud, ancho de 1.0000 in, dientes de 58 in, material de neopreno
Artículo MI #11303291
No. Fabricante PHG 217-L-100
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
Precio11.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1417 pulg.
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • Longitud del paso
    21.7500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite y al calor;Resistente al ozono;Apto para climas tropicales;Cordones de tracción de fibra de vidrio de baja elasticidad;Almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    L
  • Tipo de correa
    L
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    58
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 217-L-100 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA