Motion
PHG T10-530-16

SKF
PHG T10-530-16

T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 530 mm, 16 mm de ancho, 53 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11303296
No. Fabricante PHG T10-530-16
Precio11.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG T10-530-16

T10, paso de 10 mm, longitud del paso de 530 mm, 16 mm de ancho, 53 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11303296
No. Fabricante PHG T10-530-16
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
Precio11.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    16 mm
  • Paso
    10 mm
  • Longitud del paso
    530 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    T10
  • Material
    Goma de poliuretano
  • Número de Dientes  
    53

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG T10-530-16 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good