Motion
PHS 10B-1BH13

SKF
PHS 10B-1BH13

Rueda dentada de cadena de rodillo - 10B / 5/8 pulg., B Hub, 13 dientes, material de acero
Artículo MI #11303380
No. Fabricante PHS 10B-1BH13
Precio13.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 10B-1BH13

Rueda dentada de cadena de rodillo - 10B / 5/8 pulg., B Hub, 13 dientes, material de acero
Artículo MI #11303380
No. Fabricante PHS 10B-1BH13
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
Precio13.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    1.8504 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.1024 pulg.
  • Ancho general
    1.1811 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.6110 pulg.
  • Peso
    1.09 lb, 0.5 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 10B-1BH13
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"