Motion
PHF JA-1

SKF
PHF JA-1

Casquillo JA, calibre 1, diámetro exterior 2.0000 , diámetro exterior 1.0000 , LTB
Artículo MI #11303389
No. Fabricante PHF JA-1
Precio12.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHF JA-1

Casquillo JA, calibre 1, diámetro exterior 2.0000 , diámetro exterior 1.0000 , LTB
Artículo MI #11303389
No. Fabricante PHF JA-1
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
Precio12.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    JA
  • Brida exterior Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.0000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO PHF JA-1
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"