Motion
PHG 1100-5M-9

SKF
PHG 1100-5M-9

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1100 mm, 9 mm de ancho, 220 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11303481
No. Fabricante PHG 1100-5M-9
Precio11.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 1100-5M-9

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1100 mm, 9 mm de ancho, 220 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11303481
No. Fabricante PHG 1100-5M-9
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
Precio11.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1417 pulg.
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    1100 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite;resistente al calor y al ozono;Cables de fibra de vidrio
  • Sección de la correa
    5M
  • Tipo de correa
    5M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    220
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 1100-5M-9 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA