Motion
PHS 06B-2BH20

SKF
PHS 06B-2BH20

Rueda dentada de cadena de rodillo - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #11303532
No. Fabricante PHS 06B-2BH20
Precio13.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 06B-2BH20

Rueda dentada de cadena de rodillo - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 20 dientes, material de acero
Artículo MI #11303532
No. Fabricante PHS 06B-2BH20
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
Precio13.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    1.9291 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    0.9843 pulg.
  • Ancho general
    1.1811 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.3972 pulg.
  • Peso
    1 lb, 0.45 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 06B-2BH20