Motion
PHS 06B-1BH24

SKF
PHS 06B-1BH24

Rueda dentada de cadena de rodillo - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 24 dientes, material de acero
Artículo MI #11303755
No. Fabricante PHS 06B-1BH24
Precio14.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 06B-1BH24

Rueda dentada de cadena de rodillo - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 24 dientes, material de acero
Artículo MI #11303755
No. Fabricante PHS 06B-1BH24
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
Precio14.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.1260 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.3780 pulg.
  • Ancho general
    1.1024 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.8728 pulg.
  • Peso
    1.2 lb, 0.54 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    24
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 06B-1BH24