Motion
PHG D-250-XL-025

SKF
PHG D-250-XL-025

D-XL, paso de 5.08 mm, longitud del paso de 635 mm, 0.2500 pulg. de ancho, 125 dientes, material de caucho de neopreno
Artículo MI #11304246
No. Fabricante PHG D-250-XL-025
Precio13.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG D-250-XL-025

D-XL, paso de 5.08 mm, longitud del paso de 635 mm, 0.2500 pulg. de ancho, 125 dientes, material de caucho de neopreno
Artículo MI #11304246
No. Fabricante PHG D-250-XL-025
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
Precio13.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    0.2500 pulg.
  • Paso
    5.08 mm
  • Longitud del paso
    635 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    D-XL
  • Material
    Goma de neopreno
  • Número de Dientes  
    125

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG D-250-XL-025 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good