Motion
PHG 1500-5M-9

SKF
PHG 1500-5M-9

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1500 mm, 9 mm de ancho, 300 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11305004
No. Fabricante PHG 1500-5M-9
Precio15.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 1500-5M-9

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 1500 mm, 9 mm de ancho, 300 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11305004
No. Fabricante PHG 1500-5M-9
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
Precio15.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1417 pulg.
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    1500 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Perfil de diente curvilíneo;Cordones de fibra de vidrio;Resistente al aceite y al calor;Resistente al ozono;Apto para climas tropicales
  • Sección de la correa
    5M
  • Tipo de correa
    5M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    300
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 1500-5M-9 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs