Motion
PHS 06B-2BH23

SKF
PHS 06B-2BH23

Rueda dentada de cadena de rodillo - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 23 dientes, material de acero
Artículo MI #11305055
No. Fabricante PHS 06B-2BH23
Precio18.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 06B-2BH23

Rueda dentada de cadena de rodillo - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 23 dientes, material de acero
Artículo MI #11305055
No. Fabricante PHS 06B-2BH23
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
Precio18.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.2835 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.3780 pulg.
  • Ancho general
    1.1811 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.7539 pulg.
  • Peso
    1.42 lb, 0.64 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 06B-2BH23

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos