Motion
PHG T2.5-500-10

SKF
PHG T2.5-500-10

T2.5, paso de 2.50 mm, longitud del paso de 500 mm, 10 mm de ancho, 200 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11305130
No. Fabricante PHG T2.5-500-10
Precio15.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG T2.5-500-10

T2.5, paso de 2.50 mm, longitud del paso de 500 mm, 10 mm de ancho, 200 dientes, material de caucho de poliuretano
Artículo MI #11305130
No. Fabricante PHG T2.5-500-10
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
Precio15.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    10 mm
  • Paso
    2.50 mm
  • Longitud del paso
    500 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    T2.5
  • Material
    Goma de poliuretano
  • Número de Dientes  
    200

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG T2.5-500-10 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA