Motion
PHG D-250-XL-031

SKF
PHG D-250-XL-031

XL, 0.2000 in Pitch, 635 mm Pitch Length, 0.3125 in Width, 125 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11305378
No. Fabricante PHG D-250-XL-031
Precio16.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG D-250-XL-031

XL, 0.2000 in Pitch, 635 mm Pitch Length, 0.3125 in Width, 125 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11305378
No. Fabricante PHG D-250-XL-031
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
Precio16.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1201 pulg.
  • En general Ancho  
    0.3125 pulg.
  • Paso
    0.2000 pulg.
  • Longitud del paso
    635 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Cinturón de distribución clásico de doble cara; Aceite; Resistente al calor y al ozono; Cables de fibra de vidrio de baja elasticidad; Cojín de goma de neopreno
  • Sección de la correa
    D-XL
  • Tipo de correa
    XL
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    125
  • Número de lados dentados
    2
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG D-250-XL-031 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA