Motion
PHS 10B-1TBH13

SKF
PHS 10B-1TBH13

13 Dientes, material de acero
Artículo MI #11306092
No. Fabricante PHS 10B-1TBH13
Precio22.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 10B-1TBH13

13 Dientes, material de acero
Artículo MI #11306092
No. Fabricante PHS 10B-1TBH13
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
Precio22.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    1.8504 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8661 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.8661 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.6110 pulg.
  • Peso
    0.55 lb, 0.25 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    13
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 10B-1TBH13

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos