Motion
PHS 50-1BH18

SKF
PHS 50-1BH18

Rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #11306242
No. Fabricante PHS 50-1BH18
Precio24.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 50-1BH18

Rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #11306242
No. Fabricante PHS 50-1BH18
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
Precio24.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.8799 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.8799 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.9201 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    2 lb, 0.91 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 50-1BH18