Motion
PHS 08B-2TBH15

SKF
PHS 08B-2TBH15

15 Dientes, material de acero
Artículo MI #11306360
No. Fabricante PHS 08B-2TBH15
Precio23.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 08B-2TBH15

15 Dientes, material de acero
Artículo MI #11306360
No. Fabricante PHS 08B-2TBH15
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
Precio23.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    1.8110 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8661 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.8661 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.4051 pulg.
  • Peso
    0.51 lb, 0.23 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 08B-2TBH15