Motion
PHS 08B-1TBH19

SKF
PHS 08B-1TBH19

19 Dientes, material de acero
Artículo MI #11306551
No. Fabricante PHS 08B-1TBH19
Price$24.67/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 08B-1TBH19

19 Dientes, material de acero
Artículo MI #11306551
No. Fabricante PHS 08B-1TBH19
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
Price$24.67/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cubo
    2.4803 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9843 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.2598 pulg.
  • Ancho general
    0.9843 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.0378 pulg.
  • Peso
    1.54 lb, 0.7 kg

Details

  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    19
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 08B-1TBH19

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs