Motion
PHS 08B-1TBH20

SKF
PHS 08B-1TBH20

20 Dientes, material de acero
Artículo MI #11306798
No. Fabricante PHS 08B-1TBH20
Precio25.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 08B-1TBH20

20 Dientes, material de acero
Artículo MI #11306798
No. Fabricante PHS 08B-1TBH20
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
Precio25.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.7953 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9843 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6535 pulg.
  • Ancho general
    0.9843 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.1965 pulg.
  • Peso
    0.71 lb, 0.32 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 08B-1TBH20
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno