Motion
PHG 510-H-100

SKF
PHG 510-H-100

H, 0.5000 in Pitch, 51.0000 in Pitch Length, 1.0000 in Width, 102 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11306971
No. Fabricante PHG 510-H-100
Price$22.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 510-H-100

H, 0.5000 in Pitch, 51.0000 in Pitch Length, 1.0000 in Width, 102 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11306971
No. Fabricante PHG 510-H-100
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
Price$22.04/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    0.1693 pulg.
  • Overall Width  
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    51.0000 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite y al calor; Resistente al ozono; Cordones de tracción de fibra de vidrio; Almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    H
  • Tipo de correa
    H
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Number Of Teeth  
    102
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 510-H-100 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo