Motion
PHS 08B-2BH22

SKF
PHS 08B-2BH22

Rueda dentada de cadena de rodillo - 08B / 1/2 pulg., B Hub, 22 dientes, material de acero
Artículo MI #11307607
No. Fabricante PHS 08B-2BH22
Precio29.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 08B-2BH22

Rueda dentada de cadena de rodillo - 08B / 1/2 pulg., B Hub, 22 dientes, material de acero
Artículo MI #11307607
No. Fabricante PHS 08B-2BH22
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
Precio29.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.7559 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.7717 pulg.
  • Ancho general
    1.5748 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.5134 pulg.
  • Peso
    2.93 lb, 1.33 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    22
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 08B-2BH22