Motion
PHG 472-8M-50

SKF
PHG 472-8M-50

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 472 mm, 50 mm de ancho, 59 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11307831
No. Fabricante PHG 472-8M-50
Precio25.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 472-8M-50

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 472 mm, 50 mm de ancho, 59 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11307831
No. Fabricante PHG 472-8M-50
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
Precio25.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.2205 pulg.
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    472 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Resistente al aceite y al calor; perfil de diente urvilínea; reforzado con fibra de vidrio
  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    59
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 472-8M-50 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno