Motion
PHG 600-H-100

SKF
PHG 600-H-100

H, 0.5000 in Pitch, 1524 mm Pitch Length, 1.0000 in Width, 120 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11307918
No. Fabricante PHG 600-H-100
Price$26.01/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 600-H-100

H, 0.5000 in Pitch, 1524 mm Pitch Length, 1.0000 in Width, 120 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11307918
No. Fabricante PHG 600-H-100
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
Price$26.01/each

Especificaciones

Dimensions

  • Altura de la correa
    0.1693 pulg.
  • Overall Width  
    1.0000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    1524 mm

Details

  • Detalles adicionales
    Aceite; resistente al calor y al ozono; cuerdas de tracción de fibra de vidrio; almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    H
  • Tipo de correa
    H
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Number Of Teeth  
    120
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 600-H-100 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs