Motion
PHS 06B-1TB32

SKF
PHS 06B-1TB32

32 Dientes, material de acero
Artículo MI #11307941
No. Fabricante PHS 06B-1TB32
Precio31.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 06B-1TB32

32 Dientes, material de acero
Artículo MI #11307941
No. Fabricante PHS 06B-1TB32
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
Precio31.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.4803 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9843 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.2598 pulg.
  • Ancho general
    0.9843 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.8260 pulg.
  • Peso
    1.16 lb, 0.53 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    32
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 06B-1TB32
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno