Motion
PHG 400-H-150

SKF
PHG 400-H-150

H, 0.5000 in Pitch, 1016 mm Pitch Length, 1.5000 in Width, 80 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11307943
No. Fabricante PHG 400-H-150
Precio22.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 400-H-150

H, 0.5000 in Pitch, 1016 mm Pitch Length, 1.5000 in Width, 80 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11307943
No. Fabricante PHG 400-H-150
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
Precio22.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1693 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    1016 mm
  • Peso
    1.48 lb, 0.6713 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite;resistente al calor y al ozono;Apto para climas tropicales;Cordones de tracción de fibra de vidrio de baja elasticidad;Almohadilla de caucho de neopreno
  • Sección de la correa
    H
  • Tipo de correa
    H
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    80
  • Número de lados dentados
    1
  • Material del cordón de refuerzo
    Fibra de vidrio
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 400-H-150 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno