Motion
PHG 480-8M-50

SKF
PHG 480-8M-50

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 480 mm, 50 mm de ancho, 60 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11307946
No. Fabricante PHG 480-8M-50
Precio26.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 480-8M-50

8M, paso de 8 mm, longitud del paso de 480 mm, 50 mm de ancho, 60 dientes, material de neopreno
Artículo MI #11307946
No. Fabricante PHG 480-8M-50
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
Precio26.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • En general Ancho  
    50 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    480 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    8M
  • Tipo de correa
    8M
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    60
  • Número de lados dentados
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 480-8M-50 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno