Motion
PHS 35-1TB32

SKF
PHS 35-1TB32

32 Dientes, material de acero
Artículo MI #11307952
No. Fabricante PHS 35-1TB32
Price$31.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 35-1TB32

32 Dientes, material de acero
Artículo MI #11307952
No. Fabricante PHS 35-1TB32
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
Price$31.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6299 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.0299 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    1.16 lb, 0.53 kg

Details

  • Número de cadena y paso
    35 / 3/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    32
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 35-1TB32

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs