Motion
PHS 08B-1TBH22

SKF
PHS 08B-1TBH22

22 Dientes, material de acero
Artículo MI #11307983
No. Fabricante PHS 08B-1TBH22
Precio31.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 08B-1TBH22

22 Dientes, material de acero
Artículo MI #11307983
No. Fabricante PHS 08B-1TBH22
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
Precio31.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.9921 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9843 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6535 pulg.
  • Ancho general
    0.9843 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.5134 pulg.
  • Peso
    1.1 lb, 0.5 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    22
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 08B-1TBH22

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good