Motion
PHS 40-1B31

SKF
PHS 40-1B31

Rueda dentada de cadena de rodillo - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 31 dientes, material de acero
Artículo MI #11308049
No. Fabricante PHS 40-1B31
Precio31.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 40-1B31

Rueda dentada de cadena de rodillo - 40 / 1/2 pulg., B Hub, 31 dientes, material de acero
Artículo MI #11308049
No. Fabricante PHS 40-1B31
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
Precio31.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.2500 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.2201 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Peso
    2.91 lb, 1.32 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    31
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 40-1B31