Motion
PHS 06B-1DSTB20

SKF
PHS 06B-1DSTB20

20 Dientes, material de acero
Artículo MI #11308075
No. Fabricante PHS 06B-1DSTB20
Precio32.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 06B-1DSTB20

20 Dientes, material de acero
Artículo MI #11308075
No. Fabricante PHS 06B-1DSTB20
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
Precio32.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    1.8898 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.8661 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.1024 pulg.
  • Ancho general
    0.9252 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.3972 pulg.
  • Peso
    0.49 lb, 0.22 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 06B-1DSTB20