Motion
PHS 50-2BH15

SKF
PHS 50-2BH15

Rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #11308102
No. Fabricante PHS 50-2BH15
Price$32.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 50-2BH15

Rueda dentada de cadena de rodillo - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 15 dientes, material de acero
Artículo MI #11308102
No. Fabricante PHS 50-2BH15
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
Price$32.17/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cubo
    2.3098 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3201 pulg.
  • Ancho general
    1.7500 pulg.
  • Peso
    2.22 lb, 1.01 kg

Details

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 50-2BH15

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo