Motion
PHS 12B-1DSA12

SKF
PHS 12B-1DSA12

Rueda dentada de cadena de rodillo - 12B / 3/4 pulg., buje A, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #11308144
No. Fabricante PHS 12B-1DSA12
Precio32.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 12B-1DSA12

Rueda dentada de cadena de rodillo - 12B / 3/4 pulg., buje A, 12 dientes, material de acero
Artículo MI #11308144
No. Fabricante PHS 12B-1DSA12
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
Precio32.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.0866 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.3780 pulg.
  • Ancho general
    1.7717 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.8980 pulg.
  • Peso
    2.29 lb, 1.04 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 12B-1DSA12

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs