Motion
PHS 10B-1DSA17

SKF
PHS 10B-1DSA17

Rueda dentada de cadena de rodillo - 10B / 5/8 pulg., buje A, 17 dientes, material de acero
Artículo MI #11308190
No. Fabricante PHS 10B-1DSA17
Precio32.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 10B-1DSA17

Rueda dentada de cadena de rodillo - 10B / 5/8 pulg., buje A, 17 dientes, material de acero
Artículo MI #11308190
No. Fabricante PHS 10B-1DSA17
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
Precio32.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.6772 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.7323 pulg.
  • Ancho general
    1.6535 pulg.
  • Diámetro de paso
    3.4012 pulg.
  • Peso
    2.82 lb, 1.28 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    17
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 10B-1DSA17

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos