Motion
PHG 370-H-150

SKF
PHG 370-H-150

H, 0.5000 in Pitch, 37.0000 in Pitch Length, 1.5000 in Width, 74 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11308296
No. Fabricante PHG 370-H-150
Precio27.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHG 370-H-150

H, 0.5000 in Pitch, 37.0000 in Pitch Length, 1.5000 in Width, 74 Teeth, Neoprene Material
Artículo MI #11308296
No. Fabricante PHG 370-H-150
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
Precio27.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la correa
    0.1693 pulg.
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Paso
    0.5000 pulg.
  • Longitud del paso
    37.0000 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Aceite; resistente al calor y al ozono; cuerdas de tracción de fibra de vidrio de baja elasticidad
  • Sección de la correa
    H
  • Tipo de correa
    H
  • Cinturón/banda
    Cinturón
  • Material del cable
    Fibra de vidrio
  • Material
    Neopreno
  • Número de Dientes  
    74
  • Características de resistencia
    Resistente al calor, al aceite y al ozono

Descripción general

Descripción del fabricante
PHG 370-H-150 CORREA Y TRANSMISIÓN POR CORREA