Motion
PHS 08B-1TB27

SKF
PHS 08B-1TB27

27 Dientes, material de acero
Artículo MI #11308345
No. Fabricante PHS 08B-1TB27
Precio33.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 08B-1TB27

27 Dientes, material de acero
Artículo MI #11308345
No. Fabricante PHS 08B-1TB27
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
Precio33.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.9921 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.9843 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6535 pulg.
  • Ancho general
    0.9843 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.3071 pulg.
  • Peso
    1.94 lb, 0.88 kg

Detalles

  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    27
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 08B-1TB27

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos