Motion
PHS 25-1B40

SKF
PHS 25-1B40

Rueda dentada de cadena de rodillo - 25 / 1/4 pulg., B Hub, 40 dientes, material de acero
Artículo MI #11308548
No. Fabricante PHS 25-1B40
Precio34.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 25-1B40

Rueda dentada de cadena de rodillo - 25 / 1/4 pulg., B Hub, 40 dientes, material de acero
Artículo MI #11308548
No. Fabricante PHS 25-1B40
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
Precio34.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.3799 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3299 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Peso
    0.46 lb, 0.21 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 25-1B40