Motion
PHS 06B-1DSA25

SKF
PHS 06B-1DSA25

Rueda dentada de cadena de rodillo - 06B / 3/8 pulg., buje A, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #11308572
No. Fabricante PHS 06B-1DSA25
Precio34.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 06B-1DSA25

Rueda dentada de cadena de rodillo - 06B / 3/8 pulg., buje A, 25 dientes, material de acero
Artículo MI #11308572
No. Fabricante PHS 06B-1DSA25
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
Precio34.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    2.5591 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.6929 pulg.
  • Ancho general
    1.0039 pulg.
  • Diámetro de paso
    2.9929 pulg.
  • Peso
    1.39 lb, 0.63 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    25
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 06B-1DSA25

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos