Especificaciones
Dimensiones
- En general Ancho20 mm
- Paso8 mm
- Longitud del paso1344 mm
Detalles
- Tipo de correaS8M
- MaterialGoma de neopreno
- Número de Dientes168
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
SKF Solución de tres barrerasLas poleas transportadoras con rodamientos abiertos tienen una vida útil dura, expuestas a suciedad y lavados a alta presión.
Ver la documentación
SKF Folleto de sellos para mineríaMejore la fiabilidad de los equipos de minería, procesamiento de minerales y cemento con soluciones avanzadas de sellado SKF diseñadas para reducir la contaminación, la pérdida de lubricante y el tiempo de inactividad no planificado. Descubra sellos diseñados que amplían los intervalos de mantenimiento, mejoran la seguridad y reducen el costo total de propiedad en ambientes operativos hostiles.
Ver la documentación
SKF SRB para ruedas continuasMejore el rendimiento de fundición continua con rodamientos de rodillos esféricos SKF diseñados para temperaturas extremas, cargas pesadas y contaminación. Diseñado para una mayor capacidad de carga, lubricación mejorada y una vida útil prolongada para reducir el tiempo de inactividad, los costos de mantenimiento y el costo total de propiedad.
Ver la documentación
SKF Folleto de transportadores SRBEl rodamiento de rodillos divididos SKF Cooper, altamente eficaz en la mayoría de las ubicaciones, es la solución ideal. Su construcción dividida en el eje facilita el montaje durante la fabricación inicial y facilita mucho el cambio en el campo.
Ver la documentación
Más recursos
SKF Folleto de minería y cemento
Descubra cómo la refabricación de rodamientos para operaciones de minería y cemento reduce los costes, acorta los plazos de entrega y reduce las emisiones de CO₂ hasta en un 90 % en comparación con los nuevos rodamientos. Respalde los objetivos de economía circular a la vez que mejora la fiabilidad del equipo, el tiempo de actividad y la eficiencia del mantenimiento.
SKF Cojinetes de rodillos esféricos divididos sellados Cooper
SKF Los rodamientos de rodillos esféricos divididos sellados Cooper son la opción perfecta cuando necesita rodamientos de larga duración que se puedan reemplazar fácilmente en el sitio con una interrupción mínima en la alineación del eje o la transmisión.