Motion
PHS 06B-2B38

SKF
PHS 06B-2B38

Rueda dentada de cadena de rodillo - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 38 dientes, material de acero
Artículo MI #11308828
No. Fabricante PHS 06B-2B38
Precio36.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PHS 06B-2B38

Rueda dentada de cadena de rodillo - 06B / 3/8 pulg., B Hub, 38 dientes, material de acero
Artículo MI #11308828
No. Fabricante PHS 06B-2B38
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
Precio36.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    3.5433 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    1.9685 pulg.
  • Ancho general
    1.1811 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.5413 pulg.
  • Peso
    3.88 lb, 1.76 kg

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Material
    Acero
  • Número de dientes
    38
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock

Descripción general

Descripción del fabricante
SPROCKET PHS 06B-2B38
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"